{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 44 | |
märkeffekt utrullad | 2400 W | |
märkspänning | 250 V | |
Längd | 496 mm | |
Bredd | 192 mm | |
höjd | 401 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
material kabel | Neoprengummi | |
kabellängd | 15 m | |
Produktslag | Kabelvinda |
Artikelnummer | 081198 15 | |
EAN/GTIN | 4062406284701 | |
Tillverkarens nummer | 081198 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Säkerhetskabelupprullare 15
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 941,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 034 styck i lager
|
|
Bredd | 192 mm | 175 mm |
Energiförsörjning | Nätdriven | Nätdriven |
IP-skyddsklass | IP 44 | IP 24 |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | 3G1,5 |
Kabelklass | H07RN-F | H07RN-F |
märkspänning | 250 V | 230 V |
Produktslag | Kabelvinda | Kabelvinda |