Alu-Office-Line grenuttag 6-faldig 6

Art-nr: 081196 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal uttag Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 20
  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
Antal uttag 6
Längd list 390 mm
Energiförsörjning Nätdriven
kabelkonstruktion 3G1,5
Kabelklass H05VV-F
kabellängd 1,8 m
Antal uttag 230 V/16 A 6
datautgång USB-gränssnitt
Produktslag Grenuttag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081196 6
EAN/GTIN 4007123677559
Tillverkarens nummer 1391040410

Benämning

Utförande:

Alu-Office-Line eluttagslist med USB-laddningsfunktion. Med 4 bordseluttag och 2 USB-laddningsuttag. Skyddskontakt-uttag i 45°-anordning, även för vinkeluttag. För enkel anslutning av apparater direkt på skrivbordet.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, dessutom finns inget skydd mot vatten.

Anmärkning:

Jordad adapterstickkontakt 250V / 16A för anslutning av jordade stickkontakter med avvikande europeiska stickkontaktsystem finns i vår onlineshop under nr 081172 och nr 081174.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen