{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 44 | |
märkeffekt utrullad | 3500 W | |
märkspänning | 240 V | |
Längd | 406 mm | |
Bredd | 190 mm | |
höjd | 313 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 3G2,5 | |
material kabel | Neoprengummi | |
kabellängd | 10 m | |
Husets material | Plast | |
Produktslag | Kabelvinda |
Artikelnummer | 081192 10S | |
EAN/GTIN | 7391390467041 | |
Tillverkarens nummer | 199112360 |