Förlängningskabel 3 kopplingar för F, B, PL, CZ 15N

Art-nr: 081186 15N
(SEK 77,67 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
nätspänning 250 V
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neopren
kabellängd 15 m
Produktslag Förlängningskabel
Kontakttyp ingång E

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081186 15N
EAN/GTIN 4003644000104
Tillverkarens nummer FVK15-HK

Benämning

Utförande:

Med stickuttag för länderna F, B, PL, CZ.
Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).
Neopren-gummikabel, tål olja, bensin, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.
Med trippelkoppling.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen