uttagslist med Master-Slave-funktion 8

Art-nr: 081179 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal uttag Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal uttag 8
    Längd list 570 mm
    Energiförsörjning Nätdriven
    kabelkonstruktion 3G1,5
    Kabelklass H05VV-F
    kabellängd 3 m
    Antal uttag 230 V/16 A 8
    Produktslag Grenuttag
    Kontakttyp ingång F

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 081179 8
    EAN/GTIN 4007123611867
    Tillverkarens nummer 1159490936

    Benämning

    Utförande:

    Automatiskt grenuttag med överspänningsskydd och Master-Slave-funktion. Överspänningsskyddet (19500 A) ser till att anslutna apparater inte skadas vid eventuell överspänning. Med strömbrytaren till en apparat, som är ansluten till master-grenuttaget kan alla apparater i slave-grenuttaget slås på och av automatiskt. 1 Master, 5 Slaveoch 2 permanenta uttag. Ställbar omkopplingströskel (ca 8 till 80 W).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen