Grenlåda 6 uttag med brytare 6

Art-nr: 081152 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal uttag Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nätfrekvens 50 Hz
Antal uttag 6
Längd list 355 mm
Energiförsörjning Nätdriven
kabelkonstruktion 3G1,5
Kabelklass H05VV-F
kabellängd 1,5 m
Strömbrytare Ja
Antal uttag 230 V/16 A 6
Produktslag Grenuttag
Kontakttyp ingång F
märkspänning 230 V

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081152 6
EAN/GTIN 4007123647903
Tillverkarens nummer 1153260000

Benämning

Utförande:

Ecolor grenuttag 6 uttag, svart, 1,5 m H05VV-F 3G1,5.
  • Elegant, slimmad, tidlös och högklassig design
  • Polerad yta
  • Jordade eluttag i 45° vinkel, också för vinklade stickkontakter
  • Belyst säkerhetsbrytare, tvåpoligt till- och frånslagbar
  • Eluttag med förstärkt beröringsskydd

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen