Strömfördelare CEE1

Art-nr: 081148 CEE1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 44

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
Bredd 200 mm
Djup 120 mm
höjd 360 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelkonstruktion (elektrisk) 5G1,5
Kabelklass (elektrisk) H07RN-F
Kabelfärg svart
kabellängd 2 m
Antal uttag 250 V 3
Antal uttag 400 V/16 A 1
Produktslag Energiförgrening
Kontakttyp ingång F

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081148 CEE1
EAN/GTIN 4007123667604
Tillverkarens nummer 1151600010

Benämning

Utförande:

Utgångsuttag med självlåsande lock.
Byggcentral av plast med hög brotthåållfasthet och med upplindningsanordning för kabelförvaring.
De 3 jordade eluttagen är anslutna med tre faser.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.
IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Observera:

German version

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen