• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spiralkabel 1 − 5 m, 250 V

Art-nr.: 081145
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
nätspänning 250 V
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelklass H07BQ-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Pansarkabel
Produktslag Förlängningskabel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081145
Kopiera
EAN/GTIN 4003644005741
Kopiera
Tillverkarens nummer VKS315
Kopiera
Tillverkare HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Benämning

Utförande:

Spiral-Plus-kabel, PU-mantlad med utdragbar längd 1−5 m (1−3 m rekommenderas). En extra glasfiberstrumpa i kabelmanteln garanterar att kabeln bibehåller sin förmåga att dra ihop sig.
Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Med två metallbyglar för dragavlastning.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen