Hängbar energiförgrening för F, B, PL, CZ 250

Art-nr: 081143 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 44

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    IP-skyddsklass IP 44
    Typ 250
    effekt 3,5 kW
    Bredd 227 mm
    Djup 212 mm
    höjd 305 mm
    Energiförsörjning Nätdriven
    Antal uttag 250 V 6
    Passar för länderna F; B; PL; CZ
    Produktslag Energiförgrening
    Kontakttyp ingång E

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 081143 250
    EAN/GTIN 4003644015788
    Tillverkarens nummer FKVE6000

    Benämning

    Utförande:

    Utgångsuttag med självlåsande lock.
    Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt hus för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.
    Med stickuttag för länderna F, B, PL och CZ.
    • Enkel kabelinföring med dragavlastning.
    • Upphängningsögla och massiv verktygskrok.
    • Stänkskyddad IPX4.

    Funktion:

    IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.
    IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

    Anmärkning:

    Hängbar energiförgrening med Ethernet-anslutning på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen