Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Mobil energiförgrening med belysning 400

Art-nr: 081141 400

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 205 mm
Djup 205 mm
höjd 217 mm
ljusflöde 2 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal uttag 250 V 4
Antal uttag 400 V/16 A 2
Produktslag Energiförgrening
Kontakttyp ingång F

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081141 400
Tillverkarens nummer AKLM402016

Benämning

Utförande:

Mobilt grenuttag med robust hårdgummiförstärkt kåpa. 2,5 m anslutningskabel H07RN-F 3G2,5 med jordkontakt 250 V. Utgångsuttag med självlåsande lock.
Konfiguration 4×250 V/16 A uttag med självstängande lock.
Konfiguration 2×400 V/16 A CEE uttag med självstängande lock.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen