Kabeltrumma av plast set generation 7 5 delar SET

Art-nr: 081110 SET
Ange pris 5 st. (SEK 59,30 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
SET
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    IP-skyddsklass IP 44
    slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
    märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
    Kabelklass H07BQ-F
    kabelkonstruktion 3G1,5
    material kabel Pansarkabel
    Material hus Plast
    Kabelfärg grön
    kabellängd 40 m
    Energiförsörjning Nätdriven
    Produktslag Kabeltrumma

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 081110 SET
    Tillverkarens nummer 9513

    Benämning

    Utförande:

    Kabelvinda helt av plast med 4-vägs grenuttag och diagnostiksystem HEDI DiagS, pansarkabel PLUS H07BQ-F, för kontinuerlig användning utomhus. Uppfyller föreskrifterna i BGI 608 och i BGI 600, K2.
    Set med 5×40 m kabeltrummor med personlig kabelpåskrift som stöldskydd. Texten upprepas med cirka 30 cm avstånd.

    Funktion:

    IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen