{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI | |
märkspänning | 250 V | |
märkeffekt utrullad | 3500 (16 A) W | |
Kabelklass | H07BQ-F | |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
material kabel | Pansarkabel | |
Kabelfärg | orange | |
kabellängd | 50 m | |
Antal uttag | 4 | |
Diagnossystem finns | ja | |
Passar för länderna | F, B, PL, CZ | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Kabeltrumma |
Artikelnummer | 081109 50B | |
EAN/GTIN | 4003644023554 | |
Tillverkarens nummer | FK750QTF000 |