Säkerhetskoppling Stream-Line 11 mm

Art-nr: 080297 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 11 mm
Produktslag Koppling

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080297 11
EAN/GTIN 7391390285331
Tillverkarens nummer 303202066

Benämning

Utförande:

Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
  • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
  • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
  • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
  • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.
Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar.
Stream-Line slangadapter med enkel och effektiv slangpressning genom gängmutter utan slangklämma.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin ochhöjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

Anmärkning:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell ⌀ 7,6 mm, Euro-profil)och är kompatibel med alla etablerade system.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen