Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning 8 mm

Art-nr: 080278 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material stålkoppling
    Maximalt arbetstryck 16 bar
    Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 8 mm
    genomflöde 950 l/min
    Produktslag Koppling

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 080278 8
    EAN/GTIN 7391390419026
    Tillverkarens nummer 103102003

    Benämning

    Utförande:

    Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
    • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
    • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
    • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
    • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

    Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.
    Genomströmning: 950 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

    Användningsdata:

    För höjda prestanda, förbättring av ekonomin ochhöjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

    Anmärkning:

    CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen