Rör- och ljuddämparmunstyckssats

Art-nr.: 080257
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 14 mm; 20 mm; 25 mm; 35 mm
Antal delar 4
Produktslag Pistol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080257
EAN/GTIN 7391390216083
Tillverkarens nummer 302089950
Tillverkare CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Benämning

Utförande:

Gummimunstycken för användning på känsliga ytor. Passar direkt på röret. Ljuddämparmunstycket reducerar bulleralstringen. Ljudnivå 82 dB(A).

Passar till:

Tillbehör till blåspistol nr 08 0250.

Leveransinnehåll:

3 st gummimunstycken och 1 st ljuddämparmunstycke.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen