Blås- och vätskepistol, inställbar Luftanslutning

Art-nr: 080252
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    genomflöde 200 l/min - 1 200 l/min
    Genomflöde vätska 7 l/min - 46 l/min
    Genomflöde luft 200 l/min - 1 200 l/min
    Produktslag Pistol

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 080252
    EAN/GTIN 7391390264053
    Tillverkarens nummer 302100451

    Benämning

    Utförande:

    Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.
    Blås- och vätskepistol med Jet-munstycke, inställbar stråle (punkt- till flatstråle) och reglerbart genomflöde (luft: 200−1200 l/min, vätska: 7−46 l/min).
    Inklusive stålslangnippel 1/4 tum.

    Anmärkning:

    CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell ⌀ 7,6 mm, Euro-profil)och är kompatibel med alla etablerade system.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen