Säkerhetsblåspistol med fast monterat „StarTip“-rör 90 mm

Art-nr: 080251 90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 131 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utblåsrör (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd utblåsrör 90 mm
    genomflöde 190 l/min
    Utblåsningsbuller 79 dB(A)
    Produktslag Pistol

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 080251 90
    EAN/GTIN 2050000970269
    Tillverkarens nummer 302083101

    Benämning

    Utförande:

    Omfattar sex separata utlopp, vilket har en dämpande effekt; dessutom uppfyller sprutpistolen OSHA-säkerhetsstandarderna.
    Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.
    Säkerhetsblåspistol (serie 208) med ljuddämpande munstycke (79 ddB(A)).

    Användningsdata:

    För höjda prestanda, förbättring av ekonomin ochhöjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive insticksnippel av stål nr 080290 storlek 1/4.

    Anmärkning:

    CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell ⌀ 7,6 mm, Euro-profil)och är kompatibel med alla etablerade system.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen