Industrikoppling slanganslutning 9 mm

Art-nr: 080232 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Mässing
Maximalt arbetstryck 35 bar
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 9 mm
genomflöde 2 000 l/min
Produktslag Koppling

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080232 9
EAN/GTIN 4062406423155

Benämning

Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), DN 7,8. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet.
Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.