Industrikoppling invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/2tum

Art-nr.: 080231 1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig anslutningsgänga (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Mässing
Maximalt arbetstryck 35 bar
Invändig anslutningsgänga 1/2 tum
genomflöde 2 000 l/min
Produktslag Koppling

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080231 1/2
EAN/GTIN 4062406423131
Tillverkarens nummer 080231 1/2

Benämning

Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), DN 7,8. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet.
Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Industrikoppling invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/2tum

Industrikoppling invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/2tum

på begäran
I lager
6 styck i lager
214,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
313 styck i lager
95,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Invändig anslutningsgänga 1/2 tum 1/2 tum
Maximalt arbetstryck 35 bar 35 bar
Produktslag Koppling Koppling

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen