{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Längd | 190 mm | |
Bredd | 43,5 mm | |
Material hus | Aluminium | |
Maximalt arbetstryck | 15 bar | |
anslutningsgänga | 1/4 tum | |
ingångsgänga | 3/4 tum | |
Temperaturområde | −20 °C - 200 °C | |
Antal fördelaranslutningar | 4 | |
Produktslag | Fördelare | |
Färg | röd |
Artikelnummer | 080209 4 | |
EAN/GTIN | 4062406605018 | |
Tillverkarens nummer | 080209 4 |