Läckdetektor LS250

Art-nr: 080198 LS250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Läckdetektor
arbetstemperatur −5 °C - 50 °C
Arbetsfrekvens 40 (+/- 2) kHzk
Laser Våglängd 630-660 nm
Antal ingående batterier 1
Anslutningsform 3,5 mm stickpropp; Eluttag
Displaytyp 3,5 tum TFT-transmissiv pekskärm
Föroreningsgrad 2
lagringstemperatur −20 °C - 60 °C
drifttid 10 h
laserklass Klass 2
Laddningstid per batteri 4 h
Batterityp Litiumjon
höjd 280 mm
vikt inklusive batteri 0,55 kg
Utbytbart batteri Nej
IP-skyddsklass IP 20
Batterispänning 7,4 V
datautgång USB-gränssnitt
Energiförsörjning Nätdriven
Användningsdata Inomhus
Längd 263 mm
Bredd 96 mm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080198 LS250
EAN/GTIN 4067263097983
Tillverkarens nummer 206419

Benämning

Utförande:

Med läckdetektorn LS 250 kan även de mycket små läckor lokaliseras på flera meters avstånd. Den omformar det icke hörbara ultraljudet till en frekvens som kan uppfattas både visuellt med hjälp av displayen och hörbart med hjälp av den medföljande ljudtäta hörluren. LS 250 övertygar genom den fina sensortekniken som effektivt förbättrar spårningen av läckor. Den inbyggda laserpekaren används för att pejla in målet så att läckan kan lokaliseras exakt. Genom att en specialutformad ljudtratt används förbättras buntningen av ljudvågorna. Tratten fungerar som en riktad mikrofon som undertrycker störande biljud och underlättar en exakt punktlokalisering av läckor, också på svåråtkomliga ställen. Därutöver har LS 250 en stor pekskärm.

Fördel:

  • Enkel och snabb mätning, också på flera meters avstånd.
  • Under pågående drift kan mätningar utföras utan att driften påverkas.
  • Kort avskrivningstid förapparaten genom den stora kostnadsbesparingen.
  • Inga störningar på grund av höga biljud eftersom den akustiska frekvensen fungerar inom ultraljudområdet.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

Läcksökning i trycklufts-, gas-, ång- och vakuumsystemen.

Leveransinnehåll:

  • Läckdetektor med ultraljudsond.
  • Pistolrör med riktspets.
  • Ljudtratt.
  • Ljudtratt, ergonomisk hörlur.
  • Nätdel med stickkontakt / laddare.
  • Transportväska.

Anmärkning:

Inte lämplig för helium.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen