• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sprutpistol, Typ: SPR

Art-nr.: 080144 SPR
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ SPR
Maximalt arbetstryck 12 bar
Max. driftstemperatur 90 °C
Genomflöde luft 95 l/min - 410 l/min
Genomflöde vid 5 bar 286 l/min
Produktslag Pistol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080144 SPR
Kopiera
EAN/GTIN 4047322722131
Kopiera
Tillverkarens nummer 100307
Kopiera
Tillverkare Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Benämning

Utförande:

Sprutpistol med rakt sprutrör och plastbägare, mattröd, volym 1 liter.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen