Blåspistol, Typ: STAR

Art-nr.: 080120 STAR
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
334 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ STAR
Maximalt arbetstryck 10 bar
genomflöde vid 6 bar 680 l/min
Produktslag Pistol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080120 STAR
EAN/GTIN 4047322129336
Tillverkarens nummer 120547
Tillverkare Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Benämning

Utförande:

Passar överallt, max arbetstryck 10 bar.
Högkapacitets.blåspistol findoserbar; 3 gånger högre blåseffekt än konventionella blåspistoler.

Leveransinnehåll:

Inklusive insticksnippel och slangmunstycke 9 mm.

Anmärkning:

Passande blåspistolhållare finns under nr 080263 H1 och 955750.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen