Reservdekar slangupprullare, Typ: 1

Art-nr.: 080081 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 16 bar
Effektiv slanglängd 10 m
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Material slang Polyuretan
Färg slang orange
lämplig för Tryckluft
Produktslag Slangupprullare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080081 1
EAN/GTIN 4062406358075
Tillverkarens nummer 080081 1

Benämning

Utförande:

Reservslang till tryckluftslangupprullare.

Passar till:

Nr 080078 storlek 10

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen