Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft 10 m

Art-nr: 080078 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

husets bredd 310 mm
husets djup 190 mm
husets höjd 406 mm
material hus Plast
färg hus blå
Anslutning utgång 1/4 tum
Maximalt arbetstryck 16 bar
Effektiv slanglängd 10 m
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Material slang Polyuretan
Färg slang orange
Upprullningsautomatik SCS Ja
lämplig för Tryckluft
Produktslag Slangupprullare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080078 10
EAN/GTIN 4062406284671

Benämning

Utförande:

  • Säkerhetsslangupprullare med höghållfast slutet plasthölje för användning i områden med smuts- och dammrisk.
  • Slangstyrning och kontrollerat indragssystem.
  • Integrerad stoppboll.
  • Polyuretanslang med hög slutstyrka och tryckluftanslutningar av stål, lämplig för hög genomströmning.
  • Svängbar vägghållare för positionering på vägg och i tak.

Slangupprullare för tryckluft. Robust slang med lysande signalfärg orange. Garanterar säker hantering.

Leveransinnehåll:

Inklusive GARANT säkerhetskoppling stål och nippel.

Anmärkning:

Passande säkerhetskopplingar se nr 080270080272.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar