Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft, ⌀ 11 ×16 mm, Typ: 10S

Art-nr.: 080077 10S
Pris per 1 st. (SEK 540,58 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

husets bredd 490 mm
husets djup 190 mm
husets höjd 409 mm
material hus Plast
färg hus blå
Anslutning utgång 1/2 tum
Anslutning ingång 1/2 tum
Maximalt arbetstryck 12 bar
Effektiv slanglängd 10 m
utvändig slang-⌀ 16 mm
Invändig slang-⌀ 11 mm
Material slang Polyuretan
Färg slang blå
Upprullningsautomatik SCS Ja
lämplig för Tryckluft
Produktslag Slangupprullare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080077 10S
EAN/GTIN 7391390327383
Tillverkarens nummer 309112140
Tillverkare CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Benämning

Utförande:

Säkerhetsslangvinda med slangstyrning och kontrollerad, stark matare.
Mycket tåligt, kapslat plasthölje för användning i smutsig och dammig miljö. Kompakt utförande för enkel vägg- eller takmontering med 180° rotationsfrihet. PU-slang för stora flöden, med hög nötningshållfasthet och tryckluftsanslutningar av stål.

Anmärkning:

Koppling, se nr 080286.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen