{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
husets bredd | 490 mm | |
husets djup | 190 mm | |
husets höjd | 409 mm | |
material hus | Plast | |
färg hus | blå | |
Anslutning utgång | 3/8 tum | |
Anslutning ingång | 3/8 tum | |
Maximalt arbetstryck | 9 bar | |
Effektiv slanglängd | 14 m | |
utvändig slang-⌀ | 13,5 mm | |
Invändig slang-⌀ | 9,5 mm | |
Material slang | Polyuretan | |
Färg slang | grön | |
Upprullningsautomatik SCS | Ja | |
lämplig för | Vätskor | |
Produktslag | Slangupprullare |
Artikelnummer | 080073 14S | |
EAN/GTIN | 7391390327505 | |
Tillverkarens nummer | 309112230 |