Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft 10S

Art-nr: 080072 10S
(SEK 433,65 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

husets bredd 406 mm
husets djup 190 mm
husets höjd 313 mm
material hus Plast
färg hus blå
Anslutning utgång 1/4 tum
Anslutning ingång 1/4 tum
Maximalt arbetstryck 16 bar
Effektiv slanglängd 10 m
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Material slang Polyuretan
Färg slang blå
Upprullningsautomatik SCS Ja
lämplig för Tryckluft
Produktslag Slangupprullare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080072 10S
EAN/GTIN 7391390327154
Tillverkarens nummer 309112022

Benämning

Utförande:

Säkerhetsslangvinda med slangstyrning och kontrollerad, stark matare.
Mycket tåligt, kapslat plasthölje för användning i smutsig och dammig miljö. Kompakt utförande för enkel vägg- eller takmontering med 180° rotationsfrihet. PU-slang för stora flöden, med hög nötningshållfasthet och tryckluftsanslutningar av stål.

Anmärkning:

Koppling, se nr 080286.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar