• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tryckluftsslangvinda 1/4 tum, Effektiv slanglängd: 20m

Art-nr.: 080060 20
Kopiera
Pris per 1 st. (SEK 81,30 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

material hus stålplåt
Maximalt arbetstryck 12 bar
Effektiv slanglängd 20 m
Invändig slang-⌀ 9 mm
Produktslag Slangupprullare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080060 20
Kopiera
EAN/GTIN 4003644006632
Kopiera
Tillverkarens nummer K2S20LV9
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Benämning

Utförande:

Industrislangvinda av stålplåt med ergonomiskt handtag, hög hållfasthet, lagrad vev och spärr. Slanginner-⌀ = 9 mm, arbetstryck max 12 bar.