Vattenslang gul, PVC 13

Art-nr: 080047 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig slang-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material mjuk-PVC
    Maximalt arbetstryck 8 bar
    kontrolltryck 20 bar
    utvändig slang-⌀ 15,25 mm
    Invändig slang-⌀ 13 mm
    Slanglängd 50 m
    Färg gul
    Produktslag Slang

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 080047 13
    EAN/GTIN 3291671163782
    Tillverkarens nummer 116378

    Benämning

    Utförande:

    Högklassig och vridstyv vattenslang i gult.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen