Vävslang svart AIRSOFT, PVC 9 mm

Art-nr: 080037 9
(SEK 33,06 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
176 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig slang-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 15 bar
utvändig slang-⌀ 15 mm
Invändig slang-⌀ 9 mm
Produktslag Slang

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080037 9
EAN/GTIN 3506111000559
Tillverkarens nummer 100055

Benämning

Utförande:

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.
Airsoft Performance vävslang, flexibel oljebeständig tryckluftslang för tryckluftsverktyg. Arbetstryck 15 bar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen