Slanghållare, Typ: 9

Art-nr.: 080027 9
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
74 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 254 mm
total bredd 106 mm
totalhöjd 105 mm
Material Aluminium
Antalhål 7
Produktslag Slanghållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080027 9
EAN/GTIN 4047322416306
Tillverkarens nummer 130508
Tillverkare Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Benämning

Utförande:

Slanghållare av olackerad aluminium. För enkel väggmontering.

Passar till:

Maximalt 50 m slang med en invändig ⌀ på:
9 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen