Underhållsenhet monterad i 2 delar 3/8 tum

Art-nr: 080015 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd (H) 196 mm
totallängd (L) som 2-delad underhållsenhet 93 mm
Invändig gäng-⌀ 3/8 tum
Produktslag Underhållsenhet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080015 3/8
EAN/GTIN 4047322244817
Tillverkarens nummer 120977

Benämning

Utförande:

Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.
Serviceenhet 2 delar, monterad. med tryckreducerare, dimsmörjare och filter.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar