Dimsmörjare 3/8 tum

Art-nr.: 080013 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig gäng-⌀ (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd (H) 196 mm
Totallängd (L) som 3-delad underhållsenhet 183 mm
genomflöde vid 3-delad underhållsenhet 1 150 l/min
Invändig gäng-⌀ 3/8 tum
Produktslag Oljekanna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080013 3/8
EAN/GTIN 4047322244794
Tillverkarens nummer 120558

Benämning

Utförande:

Luftberedningsenhet för sammansättning och komplettering efter behov med hjälp kopplingsklämmorna.
Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen