Tryckregulator 0,5 −10 bar 1/4 tum

Art-nr: 080012 1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig gäng-⌀ (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    höjd (H) 190 mm
    Totallängd (L) som 3-delad underhållsenhet 138 mm
    genomflöde vid 3-delad underhållsenhet 1 150 l/min
    Invändig gäng-⌀ 1/4 tum
    Produktslag Tryckregulator

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 080012 1/4
    EAN/GTIN 4047322129398
    Tillverkarens nummer 120562

    Benämning

    Utförande:

    Luftberedningsenhet som kan sammanställas och kompletteras efter behov med hjälp kopplingspaketet.
    Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

    Fördel:

    Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

    Användningsdata:

    För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen