{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | i.Comp 3 | |
effektförbrukning | 1,5 kW | |
maximalt varvtal: | 3 200 min-1 | |
maximal tryck (luft) | 11 bar | |
maximal insugningskapacitet | 265 l/min | |
maximal påfyllningskapacitet | 160 l/min | |
tryckbehållarens volym | 117 l | |
vikt | 29 kg | |
bullernivå | 97 dB(A) | |
Längd | 440 mm | |
Bredd | 570 mm | |
höjd | 1 050 mm | |
nätspänning | 240 V | |
Produktslag | Kompressor |
Artikelnummer | 079841 I.COMP3 | |
Tillverkarens nummer | 1.9053.1 |