{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | P2541 | |
maximal luftförbrukning | 480 l/min | |
slagfrekvens | 40 Hz | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 2,35 kg | |
bullernivå | 85 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 3,1 m/s2 | |
Längd | 370 mm | |
Produktslag | Nålrostborttagare |
Artikelnummer |
079720 P2541
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
7322590037017
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
8425010341
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |