Tryckluftsdriven graverpenna DynaPen® 10844

Art-nr: 079708 10844
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning DynaPen Kit
maximal luftförbrukning 28,2 l/min
slagfrekvens 233 Hz
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
vikt 0,26 kg
bullernivå 79 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 8 m/s2
23 mm
Längd 108 mm
Produktslag Graveringspenna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079708 10844
EAN/GTIN 616026108448
Tillverkarens nummer 10844/H

Benämning

Utförande:

Tryckluftspenna DynaPen i blyertspennstorlek med tillbehörssats (spänntång 1/8 tum). Den pulserande drivningsrörelsen (slaglängd 0,018 mm) erbjuder många tillämpningsalternativ som t.ex. gravering, påskrifter, mindre puts- och filarbeten, avgradning etc.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1,4 m anslutningsslang, 1 fil och sexkantnyckel.

Anmärkning:

Passande diamant-minifilar finns under nr 529420.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen