Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner X31V

Art-nr: 079656 X31V
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MiniExtreme 76mm
maximalt varvtal: 12 000 min-1
maximal luftförbrukning 538 l/min
stödtallrik ⌀ 76 mm
typ av utsug extern
slaglängd 5 mm
vikt 0,7 kg
bullernivå 75 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 8,78 m/s2
Produktslag Excenterslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079656 X31V
EAN/GTIN 616026002920
Tillverkarens nummer X31V

Benämning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. Bekväm att använda tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. Robust, tystgående och vibrationssnål tryckluftsdrivning med stålcylinder, låg ljudnivå.
Dynorbital Spirit excenterslip (152 mm) för centralutsug.
Dynorbital® Mini Extreme excenterslip (76 mm).

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Anmärkning:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.
Sliprondell DynaMaze med kardborrband till nr 079655 och nr 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen