{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Pneumatic | |
tillverkarens beteckning | CP7220 CVE | |
Tomgångsvarvtal | 12 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 486 l/min | |
stödtallrik ⌀ | 150 mm | |
slaglängd | 2,5 mm | |
vikt | 1,6 kg | |
bullernivå | 76 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 1,4 m/s2 | |
Produktslag | Excenterslip |
Artikelnummer | 079654 7220CVE | |
EAN/GTIN | 015451619435 | |
Tillverkarens nummer | 8941272203 |