{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
axeleffekt | 250 W | |
maximalt varvtal: | 28 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 78 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
Spännhylsa-⌀ | 6 mm | |
vikt | 0,5 kg | |
bullernivå | 76,2 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 3,6 m/s2 | |
Längd | 200 mm | |
Produktslag | Rakslip |
Artikelnummer | 079456 7405 | |
EAN/GTIN | 015451781507 | |
Tillverkarens nummer | 8941074050 |