Tryckluftsdriven rakslipmaskin, spännhyls-⌀ 6 mm G2422

Art-nr.: 079452 G2422
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Druckluftbetrieben
tillverkarens beteckning G2422-1
axeleffekt 350 W
maximalt varvtal: 20 000 min-1
maximal luftförbrukning 618 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
vikt 0,7 kg
bullernivå 77 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 3,4 m/s2
Längd 277 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079452 G2422
EAN/GTIN 7322590011086
Tillverkarens nummer 8423031247

Benämning

Utförande:

Tryckluftsdrivna raka slipmaskiner. Robust och smidig gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start.
Spänntångdiameter 6 mm.
Långt utförande med smal spindel, perfekt för hålslipning,maximivarvtal 20000 1 000 v/min.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen