Tryckluftsdriven rak slipmaskin G2414, hylsdiameter 6 mm Kort S250

Art-nr: 079447 S250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning G2414 S250
axeleffekt 950 W
maximalt varvtal: 25 000 min-1
maximal luftförbrukning 870 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 3/8 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 13 mm
vikt 0,78 kg
bullernivå 85 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079447 S250
EAN/GTIN 7322590019839
Tillverkarens nummer 8423031229

Benämning

Utförande:

Kraftfull och robust rakslip med mycket lugn gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan 8500 och 25000 varv/minut
Kort utförande, längd 215 mm.
Spänntångdiameter 6mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits):
Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen