Tryckluftsdriven rakslipmaskin, spännhyls-⌀ 6 mm G2440

Art-nr: 079446 G2440
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning G2440
axeleffekt 550 W
maximalt varvtal: 4 300 min-1
maximal luftförbrukning 342 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 0,9 kg
bullernivå 80 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079446 G2440
EAN/GTIN 7322590020217
Tillverkarens nummer 8423031220

Benämning

Utförande:

Kraftfullt, långsamtgående utförande med stödhandtag. Maximivarvtal 4300 v/min.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits):
Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen