Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner 48325

Art-nr: 079443 48325
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 48325
axeleffekt 298 W
maximalt varvtal: 25 000 min-1
maximal luftförbrukning 648 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Spännhylsa-⌀ 6 mm
vikt 0,41 kg
bullernivå 79 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 202 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079443 48325
EAN/GTIN 616026483255
Tillverkarens nummer 48325

Benämning

Utförande:

Dynabrade − tryckluftsdriven rakslipmaskin. Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag.
Växellös kompakt 300 W rakslip med högsta varvtal 25000 varv/minut Varvtalsövervakning för konstant varvtal under last. Det förkopplade filtret förlänger verktygets livstid.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar