{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
axeleffekt | 820 W | |
maximalt varvtal: | 16 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 620 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
Spännhylsa-⌀ | 6 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
bullernivå | 75 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 3,19 m/s2 | |
Längd | 345 mm | |
Produktslag | Rakslip |
Artikelnummer | 079442 SMX16LR | |
EAN/GTIN | 5390145244830 |