Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner 52855

Art-nr: 079441 52855
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 52855
axeleffekt 75 W
maximalt varvtal: 60 000 min-1
maximal luftförbrukning 170 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Spännhylsa-⌀ 3 mm
vikt 0,61 kg
bullernivå 67 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 114 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079441 52855
EAN/GTIN 616026528550
Tillverkarens nummer 52855

Benämning

Utförande:

Dynabrade − tryckluftsdriven rakslipmaskin.
Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust ochergonomiskt utförande och mjukt handtag.
Reglerbar rak blyertspennvässare. Robust luftmotor lämplig för oljad tryckluft, steglös varvtalsinställning från 35000 varv/minut till 60000 varv/minut. Integrerad till-/från-kontakt, memory-funktion.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen