Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner 51813

Art-nr: 079441 51813
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

axeleffekt 75 W
maximalt varvtal: 100 000 min-1
maximal luftförbrukning 170 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Spännhylsa-⌀ 3 mm
vikt 0,4 kg
bullernivå 81 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 135 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079441 51813
EAN/GTIN 616026518131
Tillverkarens nummer 51813

Benämning

Utförande:

Dynabrade − tryckluftsdriven rakslipmaskin.
Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust ochergonomiskt utförande och mjukt handtag.
Turbindriven liten slipmaskin med högsta varvtal 100 000 varv/minut Utrustad med höghastighetskvalitetslager.

Användningsdata:

Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen