Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: SPT100R

Art-nr.: 079440 SPT100R
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

axeleffekt 63 W
maximalt varvtal: 100 000 min-1
maximal luftförbrukning 170 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Spännhylsa-⌀ 3 mm
vikt 0,15 kg
bullernivå 70 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 135 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079440 SPT100R
EAN/GTIN 5390145244663

Benämning

Utförande:

ATA − tryckluftsdriven rakslipmaskin med 3 mm spännhylsor för fina fräs-, slip- och etsarbeten. Integrerat förfilter.
63 W-rakslip med unikt motorutförande utan slitdelar i motorn med lång livslängd och en högsta hastighet på 100 000 varv/min.

Användningsdata:

Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen