{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 52639 | |
axeleffekt | 970 W | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 1 218 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 3/8 tum | |
maximala vibrationer enligt EN | 2,3 m/s2 | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
minimal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 2,5 kg | |
bullernivå | 80 dB(A) | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 079327 52639 | |
EAN/GTIN | 616026526396 | |
Tillverkarens nummer | 52639 |